Eriks
BRADY

BRADY Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14627928
  • Hersteller:814148
Image 1
Die leichten und kompakten Brady Sicherheitsschlösser sind für Programme zur Trennung von der Energiequelle geeignet. Sie haben die gleichen Merkmale wie das Brady Sicherheitsschloss. Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.05/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 216.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Durchmesser Bügel
4.72 mm
Bügelbreite
25.91 mm
Höhe
114 mm
Breite
32 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle
Körper Höhe
35.00
Grundkörperbreite
32
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Compact
Material Bügel
Aluminium