10 of Lockout-Vorhängeschlösser kompakt Nylon mit Aluminium Bügel 76.20mm
Produkt
Farbe
Durchmesser Bügel [mm]
Bügelbreite [mm]
Verfügbar
Preisexkl. MwSt
Produkt
Farbe
Durchmesser Bügel [mm]
Bügelbreite [mm]
Verfügbar
Preisexkl. MwSt
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Braun
4.72
25.91
CHF 200.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Grün
4.72
25.91
CHF 200.05/kasten
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Gelb, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Gelb
4.72
25.91
CHF 200.05/kasten
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Schwarz
4.72
25.91
CHF 200.05/kasten
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Grau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Grau
4.72
25.91
CHF 200.05/kasten
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Violett
4.72
25.91
CHF 200.05/kasten
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Weiß, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Weiss
4.72
25.91
CHF 200.05/kasten
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 75 mm - Keyed Different, Orange, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stück / Box