CHF 185.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Grau |
Schlossbreite | 32 mm |
Durchmesser Bügel | 4.72 mm |
Bügelbreite | 25.91 mm |
Höhe | 77 mm |
Breite | 32 mm |
Bügelhöhe | 38 mm |
Material | Rugged reinforced nylon body with aluminium shackle |
Körper Höhe | 35.00 |
Grundkörperbreite | 32 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Material Körper | Nylon |
Ventilblock Typ | Compact |
Material Bügel | Aluminium |