BRADY

BRADY Große Gruppenverschlußkasten, Rot, Groß, Rot, 13

  • ERIKS:14447155
  • Hersteller:830929
Image 1
Lockbox (Höhe 152,4 mm x Breite 187,32 mm x Tiefe 235 mm)
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
152.4 mm
Breite
226.06 mm
Material
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe
177.80
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
13
Geeignet für Wandmontage
Nein
Wandmontage möglich
Nein
Tragbar
Ja