Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Gruppenverschlusskasten Extra ...
Gruppenverschlusskasten Extra Groß (Stahl) LOTO-18
Lockbox (Höhe 152,4 mm x Breite 187,32 mm x Tiefe 235 mm)
Bis zu 75 Vorhängeschlösser können am Kasten angebracht werden
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Rot
1
Material
Stahl, pulverbeschichtet
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gruppenverschlusskasten Extra Groß (Stahl) LOTO-18
Produkt
Farbe
Höhe [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Farbe
Höhe [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Große Gruppenverschlußkasten, Rot, Groß, Rot, 13
Rot
152.4
226.06
CHF 190.55
/
stück
Anmelden