CHF 46.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 49.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Typ | Brady 104409 |
Typ | Brady 104409 |
Breite | 88.9 mm |
Länge | 0.254 m |
Dicke | 0.2 mm |
Material | Polyester mit Polyester-Schutzlaminat |
Temperaturbeständigkeit | von -18 bis 54 °C |
Minimum Betriebstemperatur | -18 |
Temperaturbeständig bis | 54 °C |
Farbe | Gelb |