Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Fußabdrücke gelb, gestanzt
Fußabdrücke gelb, gestanzt
Gelbe gestanzte Fußabdrücke, 254 x 89 mm, Rollenware, ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege. Für die meisten festen Böden geeignet. 10 pro Pk. (5 links + 5 rechts).
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
88.9
1
Länge [m]
0.254
1
Dicke [mm]
0.2
1
Material
Farbe
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Fußabdrücke gelb, gestanzt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Fussabdrucke - Gelbe Toughstripe Polyester, Gelb, Fußabdruc, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 88,90 mm (B) x 254,00 mm (H), 5 Paar / Packung
CHF 46.00
/
paket
Anmelden