CHF 456.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 493.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Weiss |
Schriftfarbe | nicht zutreffend |
Bandlänge | 15 m |
Breite des Bandes | 250 mm |
Dicke | 0.1 mm |
Material | Vinyl |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BBP85, PowerMark |
Max. Temperatur | 82 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |
Farbe | Weiss |