BRADY

Vinylband für Powermark - BBP85 (B-595)

Dieses haltbare, schrumpffreie Vinyl mit ultra-aggressivem Klebstoff ist ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch allen industriellen Oberflächen.

Äußerst biegsames Material mit permanentem Klebstoff mit hoher Klebkraft für raue, stark strukturierte, schmutzige Oberflächen und für aggressive Umgebungen, einschließlich im Freien.
Passt sich an „schwierige“ Oberflächen an, wie z. B. gestrichene Blöcke, gestrichenes Holz, strukturierter Kunststoff, isolierte Rohre und geblasene Kästen, und haftet darauf.
Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzpulver, Reinigungsmittel und allgemeinen industriellen Schmutz.
Durchschnittliche Haltbarkeit von 8-10 Jahren im Freien bei Temperaturen zwischen -40°C und 82°C (-40°F und 180°F) und kann bei Temperaturen von bis zu -18°C (0°F) angewendet werden.
Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer 13511.
Image 1
  • 2
  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 26
  • 1
  • 4
  • 8
  • 14
28 of Vinylband für Powermark - BBP85 (B-595)
ProduktBandfarbeBandlänge [m]Breite des Bandes [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt