BRADY

BRADY BBP85 Band - Vinyl 250 mm Grün, B-595, Grün, 254.00 mm

  • ERIKS:23588388
  • Hersteller:013612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Haftet auf den meisten sauberen und trockenen Oberflächen und passt sich auch gut an strukturierte, gekrümmte oder rauhe Oberflächen an. • Beständig gegenüber Fett, Öl und den meisten industriellen Chemikalien • 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit Außenbereich
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Grün
Schriftfarbe
nicht zutreffend
Bandlänge
15 m
Breite des Bandes
250 mm
Dicke
0.1 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BBP85, PowerMark
Max. Temperatur
82
Min. Umgebungstemperatur
-40
Farbe
Grün