BRADY

BRADY BBP85 Band - Vinyl 150 mm Gelb, B-595, Gelb, 152.40 mm

  • ERIKS:23588331
  • Hersteller:013550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Haftet auf den meisten sauberen und trockenen Oberflächen und passt sich auch gut an strukturierte, gekrümmte oder rauhe Oberflächen an. • Beständig gegenüber Fett, Öl und den meisten industriellen Chemikalien • 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit Außenbereich
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Gelb
Schriftfarbe
nicht zutreffend
Bandlänge
15 m
Breite des Bandes
150 mm
Dicke
0.1 mm
Material
Vinyl
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Glanz
Anwendung
Drucker BBP85, PowerMark
Max. Temperatur
82
Min. Umgebungstemperatur
-40
Farbe
Gelb