CHF 654.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 707.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Silber |
Schriftfarbe | nicht zutreffend |
Bandlänge | 10 m |
Breite des Bandes | 250 mm |
Dicke | 0.14 mm |
Material | Reflektierendes Band |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BBP85, PowerMark |
Max. Temperatur | 70 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |
Farbe | Silber |