CHF 507.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 549.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Weiss |
Schriftfarbe | nicht zutreffend |
Bandlänge | 15 m |
Breite des Bandes | 250 mm |
Dicke | 0.076 mm |
Material | Polyester |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Glanz |
Anwendung | Drucker BBP85, PowerMark |
Max. Temperatur | 100 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |
Farbe | Weiss |