Eriks
BRADY

BRADY Band aus Nylongewebe für M211; M210; BMP21-PLUS; BMP21, B-499, Schwarz auf Weiß, Nylongewebe, Matt, 9,53 mm (B) x 4,88 m (L)

  • ERIKS:12113808
  • Hersteller:110893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stark haftendes Nylonmaterial für allgemeine Kennzeichnungsanwendungen und für die Kabelkennzeichnung
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Bandfarbe
Weiss
Schriftfarbe
Schwarz
Bandlänge
4.88 m
Breite des Bandes
9.53 mm
Dicke
0.166 mm
Material
Nylongewebe
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Fertigstellung
Matt
Anwendung
Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Max. Temperatur
90
Min. Umgebungstemperatur
-40