CHF 48.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Bandfarbe | Weiss |
Schriftfarbe | Schwarz |
Bandlänge | 4.88 m |
Breite des Bandes | 12.7 mm |
Dicke | 0.166 mm |
Material | Nylongewebe |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Fertigstellung | Matt |
Anwendung | Drucker BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Max. Temperatur | 90 |
Min. Umgebungstemperatur | -40 |