BRADY

BRADY Absperrung von Ventilen ohne Griff mithilfe eines Kabels, 9.53-609.60mm, Rot, Schwarz, 7.11 mm

  • ERIKS:14624358
  • Hersteller:175644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kein Griff, kein Problem - mit der vielseitigen Kabelabsperrung lassen sich Kugelventile, Absperrventile und pneumatische Ventile ohne Griff auf praktische Weise mithilfe eines Kabels absperren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 55.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot / Schwarz
Höhe
91.8 mm
Breite
76.71 mm
Durchmesser
56.9
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4