BRADY

Absperrung von Ventilen ohne Griff

Kein Griff, kein Problem - mit der vielseitigen Kabelabsperrung lassen sich Kugelventile, Absperrventile und pneumatische Ventile ohne Griff auf praktische Weise mithilfe eines Kabels absperren.

Dieses innovative Design wurde als Abdeckung für die meisten Ventiltypen und -größen optimiert, damit Sie nicht mehr mit vielen verschiedenen Vorrichtungen hantieren müssen.
Einfaches Anbringen - einfach Kappe platzieren, Kabel einführen, Klappe schließen, festziehen und Vorhängeschloss anbringen.
Sichere Befestigung - die robusten Nockenräder aus Kunststoff halten das Kabel fest und die verschließbare Schutzklappe verhindert ein Lockern oder Manipulationen.
Nach dem Schließen der Schutzklappe kann das Kabel festgezogen, aber nie gelockert werden.
Zwei austauschbare Gummisockel gewährleisten eine gute Passung und dienen so als zusätzlicher Manipulationsschutz.
Das beschichtete Metallkabel mit einer Länge von 0,91 m ist beständig gegen raue Bedingungen und unsachgemäße Verwendung.
Vier Schlossaussparungen, einschließlich einer für Bügel geeigneten Aussparung an der Unterseite, bieten sichere Absperrpositionen für mehrere Mitarbeiter.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Absperrung von Ventilen ohne Griff
ProduktFarbeHöhe [mm]Breite [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt