Eriks
BOLLE

BOLLE SUPERBLAST AUTOCLAVE Autoklavierbare Brille zur Mehrfachnutzung - Klare PC-Scheibe,-Scheibe - PLATINUM-Beschichtung, kratzfest und beschlagfrei - oben direkt belüfteter, oberer TPR-Rahmen, untere Seite verschlossen - Isopren-Band

  • ERIKS:14543575
  • Hersteller:SUPBLCLAV2
Image 1
Die SUPERBLAST AUTOCLAVE-Reihe wurde speziell für alle Reinraumanforderungen entwickelt. Ausgestattet mit unserer exklusiven, beidseitigen Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung PLATINUM, sind unsere autoklavierbaren Mehrwegbrillen beständig gegen hohe Temperaturen und auch nach mehreren Autoklavierzyklen noch voll funktionsfähig. Das Design unserer Schutzbrillen ermöglicht die Nutzung über allen gängigen Korrektionsbrillen und sorgt für verbesserten Augenschutz und bessere Sicht.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
SUPERBLAST AUTOCLAVE
Rahmenart/Typ
Direkt Oben / Versiegelt Unten
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Transluzent
Farbe Gläser
Klar
Art der Belüftung
Direkt
Gewicht
94 g
Material Glas
Polycarbonat
Material Rahmen
TPR
Material Band
Isopren
Material der Linse
Polycarbonat