Eriks
BOLLE

Vollsichtbril Superblast

Das Visier besteht aus einem transparenten Kunststoff aus PET-G mit einem Transportbandgewebe für die Kopfbefestigung. Das Visier dient als Hygiene und Spuckschutz des Gesichtes, um sich und die Mitmenschen vor einer Virus-Ansteckung durch Tröpfchen über die Luft besser zu schützen.

Produkteigenschaften
  • Leicht am Kopf zu befestigen
  • Guter Tragkomfort, dank Polsterungsschaum
  • Kein Verkratzen bei Anlieferung, da Visier beidseitig mit Schutzfolie versehen ist
  • Länge 300 mm
  • Höhe 200 mm
  • Dicke 0.75 mm
Abmessugen
  • Länge 300 mm
  • Höhe 200 mm
  • Dicke 0.75 mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Vollsichtbril Superblast
ProduktBeschichtungFarbe der RahmenspitzeFarbe GläserVerfügbarPreisexkl. MwSt