BLICKLE

BLICKLE Räder V 162/20R

  • ERIKS:10016357
  • Hersteller:41004
Image 1
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungRad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Stahlblechfelge mit Stahlrohrnabe, verschraubt, galvanisch verzinkt, blau, passiviert CR6-frei. Farbe: blau, passiviert Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
V
Typ
V 162/20R
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
135 kg
Lager
Nadellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
V
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C