Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | V |
Typ | V 100/15R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 70 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | V |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |