Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder PK 200/20-60G

  • ERIKS:12230093
  • Hersteller:40642
Image 1
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-FelgeRad: Laufbelag/Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Reifen auf Felge montiert. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +40° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser etwas verändern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
PK
Typ
PK 200/20-60G
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Luftreifen mit Rillenprofil
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
PK
Art der Reifen
2 Ply
Temperaturbereich
von -20 bis 40 °C