Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-FelgeRad: Laufbelag/Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Reifen auf Felge montiert. Farbe: schwarz, Shore: 65° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +40° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser etwas verändern.