CHF 135.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | P |
Typ | P 267/25-75R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Lufreifen mit Blockprofil |
Durchmesser | 260 mm |
Breite | 85 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 75 mm |
Typ | P |
Art der Reifen | 4 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |