Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeRad: Laufbelag/Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Aus Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau, passiviert, Cr6-frei. Reifen auf Felge montiert. Farbe: silber, Shore: 65° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +50° C. Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser etwas verändern. Bei Rädern mit Kugellager sind bei reduzierter Tragfähigkeit Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h zulässig.