CHF 80.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | P |
Typ | P 200/20-60R |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Luftreifen mit Rillenprofil |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 75 kg |
Lager | Nadellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | P |
Art der Reifen | 2 Ply |
Temperaturbereich | von -25 bis 50 °C |