

CHF 1'323.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'430.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LS-GSPO |
Typ | LS-GSPO 150K-35-ST |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 55 mm |
Tragegewicht | 2500 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 205 mm |
Abmessung Deckplatte | 175 x 140 mm |
Bolt Lochabstand | 140 x 105 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LS-GSPO |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |