BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie LS-GSPO

Stahlgeschweißte Super-Schwerlast-Lenkrolle, extra schwere Drehkranz-Ausführung, Feststeller "stop-top", Schwerlast-Rad aus GusspolyamidGehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Gusspolyamid. Farbe: naturbeige, Shore: 80° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Image 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
5 of Lenkrolle mit Bremse Serie LS-GSPO
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt