Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LPA-VPA 50K-FI

  • ERIKS:10016484
  • Hersteller:275750
Image 1
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Vollgummi. Farbe: dunkelgrau, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LPA-VPA
Typ
LPA-VPA 50K-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Höhe
71 mm
Abmessung Deckplatte
60 x 60 mm
Bolt Lochabstand
38 x 38/48 x 48 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LPA-VPA
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
62 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C