Eriks
BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie LPA-VPA, LKPA-VPA, LKPA-VGA

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Vollgummi. Farbe: dunkelgrau, Shore: 80° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Image 1
  • 12
  • 12
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 4
12 of Lenkrolle mit Bremse Serie LPA-VPA, LKPA-VPA, LKPA-VGA
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt