

CHF 79.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LKPA-VPA |
Typ | LKPA-VPA 80K-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vollgummi |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 80 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 111 mm |
Abmessung Deckplatte | 90 x 66 mm |
Bolt Lochabstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LKPA-VPA |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 85 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |