

CHF 186.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LEXR-PO |
Typ | LEXR-PO 75XR-FI |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid 6 |
Durchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Nadellager |
Höhe | 100 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 70 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LEXR-PO |
Material Gabel | Edelstahl |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |