BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie LEXR-PO

Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller "stop-fix", Rad aus PolyamidGehäuse: Aus hochwertigem, rostfreiem Chromnickelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301/AISI 304) gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig. Radachse verschraubt. Oberfläche gleitgeschliffen.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Farbe: naturweiß, Shore: 70° Shore DHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Image 1
  • 8
  • 8
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
8 of Lenkrolle mit Bremse Serie LEXR-PO
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt