

CHF 119.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | LK-G |
Typ | LK-G 125G-1 |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 350 kg |
Lager | Gleitlager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 100 x 85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | LK-G |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |
Durchmesser Bolzenloch | 9 mm |
Temperaturbereich | von -100 bis 600 °C |