Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad aus GussGehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus grau,guss. Farbe: silbergrau, Shore: 180 - 220 HBBeständig gegen Öl. Temperaturbeständigkeit: -100° C bis +600° C. Es ist auf ausreichende, regelmäßige Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff zu achten. Bei druckempfindlichen Böden ist die relativ hohe Flächenpressung zu beachten.