Eriks
BANDIMEX

BANDIMEX Universal-Bridenband Bandbreite 14mm Band, Rolle à 30m

  • ERIKS:14886818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bridenband gelocht, in Kartonbox. Schlösser mit Schnellverschluss aus Edelstahl, V2A. Schraube sechskant mit Schlitz, SW 8 mm. (Schlösser sind separat zu bestellen).
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.58inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 161.50

-

5+

CHF 125.50

22.29%

10+

CHF 113.00

30.03%

15+

CHF 110.50

31.58%

23+

CHF 108.50

32.82%

35+

CHF 106.50

34.06%

53+

CHF 104.00

35.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BANDIMEX
Material
AISI304
Bandbreite
14 mm