Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Universal-Bridenband, Bandbrei...
Universal-Bridenband, Bandbreite 14mm
Bridenband gelocht, in Kartonbox. Schlösser mit Schnellverschluss aus Edelstahl, V2A. Schraube sechskant mit Schlitz, SW 8 mm. (Schlösser sind separat zu bestellen).
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Universal-Bridenband, Bandbreite 14mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Universal-Bridenband Bandbreite 14mm Schlösser
EUR 192.00
/
karton(s)
Universal-Bridenband Bandbreite 14mm Band, Rolle à 30m
EUR 161.50
/
stück
Anmelden