Eriks
ARI

ARI Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN50

  • ERIKS:12442627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überdruck-Regler im Straight-through-Form mit Membran-Antrieb. PN25/40 Stahlguss 1.0619+N. Membran: NBR Max. 100° Celsius (standard) oder EPDM-Max. 110° Celsius (Option). Ventil öffnet mit upstream Druck.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.705
Typ
1916
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN50
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
32 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 0.6 bar
Max. Fülldruck
1.6 bar
Mediumtemperatur
von -10 bis 350 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein