Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN40 DN80 DN80 Standard 80 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 4,5 - 10 bar PN40 DN32 DN32 Standard 12.5 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/NBR reduzierter Druckbereich 8,0 - 16 bar PN40 DN20 DN20 Standard 5 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/EPDM reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN80 DN80 Standard 80 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/EPDM reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN50 DN50 Standard 32 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/EPDM reduzierter Druckbereich 8,0 - 16,0 bar PN40 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1916 Serie 35.705 Stahl/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN40 DN65 DN65 Standard 50 Nicht im Webshop verfügbar