




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 35.705 |
Typ | 1916 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN65 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 50 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.5 bis 1.2 bar |
Max. Fülldruck | 2.5 bar |
Mediumtemperatur | von -10 bis 350 °C |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Sitz | 1.4021+QT |
Material Membran | EPDM |
Material Feder | Federstahl |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |