Eriks
ARI

ARI Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN25

  • ERIKS:12442586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überdruck-Regler im Straight-through-Form mit Membran-Antrieb. PN16/25 Sphäroguß nach EN-JS1049. Membran: NBR Max. 100° Celsius (standard) oder EPDM-Max. 110° Celsius (Option). Ventil öffnet mit upstream Druck.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
23.705
Typ
1915
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN25
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
8 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 1.2 bar
Max. Fülldruck
20 bar
Mediumtemperatur
von -10 bis 350 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Membran
EPDM
Material Feder
Stahl
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein