Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 2,0 - 5,0 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 8,0 - 16 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN25 DN80 DN80 Standard 80 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN25 DN40 DN40 Standard 20 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/NBR reduzierter Druckbereich 4,5 - 10 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 2 - 5 bar PN25 DN65 DN65 Standard 50 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN25 DN15 DN15 Standard 3.2 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 2 - 5 bar PN25 DN150 DN150 Standard 280 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 4,5 - 10,0 bar PN25 DN32 DN32 Standard 12.5 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN25 DN25 Standard 8 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 0,8 - 2,5 bar PN25 DN150 DN150 Standard 280 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 8 - 16 bar PN25 DN150 DN150 Standard 280 Nicht im Webshop verfügbar Überströmregler Typ 1915 Serie 23.705 Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 0,5 - 1,2 bar PN25 DN80 DN80 Standard 80 Nicht im Webshop verfügbar