AQUATHERM

AQUATHERM Winkel 90° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 450mm

  • ERIKS:12954751
  • Hersteller:2084450040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'759.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'901.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Form
Bogen
Material
PP-R
Nennweite
DN450
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
450 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Winkel des Bogens
90 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C