Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 90° Blue Pipe PP-R SDR1...
Winkel 90° Blue Pipe PP-R SDR11 MF Kunststoffschweißende
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Bogen
2
Nennweite
DN315
1
DN450
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
355
1
450
1
Druckstufe Artikel
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Winkel 90° Blue Pipe PP-R SDR11 MF Kunststoffschweißende
Produkt
Form
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 90° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 355mm
Bogen
DN315
355
CHF 1'023.00
/
stück
Winkel 90° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 450mm
Bogen
DN450
450
CHF 1'759.00
/
stück
Anmelden