CHF 1'023.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'105.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AQUATHERM |
Serie | Blue pipe |
Form | Bogen |
Material | PP-R |
Nennweite | DN315 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 355 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR11 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Ja |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |