AQUATHERM

AQUATHERM Winkel 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 355mm

  • ERIKS:12954754
  • Hersteller:2084355030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 687.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 743.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AQUATHERM
Serie
Blue pipe
Form
Bogen
Material
PP-R
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
355 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
SDR11
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Winkel des Bogens
45 °
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C