Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Winkel 45° Blue Pipe PP-R SDR1...
Winkel 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF Kunststoffschweißende
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Bogen
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
355
1
Druckstufe Artikel
SDR11
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Winkel 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF Kunststoffschweißende
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Druckstufe Artikel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 45° Blue Pipe PP-R SDR11 MF 355mm
Bogen
355
SDR11
CHF 687.50
/
stück
Anmelden