






CHF 8.45/ Paarexkl. MwSt
CHF 9.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.45 | - |
72+ | CHF 7.65 | 9.47% |
144+ | CHF 6.55 | 22.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-842 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-842 |
Handschuhgröße | 9 |
Träger-Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Schwarz / Grün |
Träger-Farbe | Grün |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 15 |
Länge | 190 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen-kompatibel | Ja |
Lebensmittelkontakt | Ja |
EN 388:2016 | 4131A |
Zulassungen | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Ecovadis label |