Mehrzweckhandschuhe, mit verbesserter Nachhaltigkeit.
- Nachhaltige Konstruktion: Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh HyFlex® 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn* hergestellt, das unseren CO2-Fußabdruck um 75 g pro Paar** reduziert; seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.^
- Größere Robustheit: Die FORTIX™ Technology erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs um bis zu 20 %.^^
- Erhöhter Tragekomfort: Die ZONZ™ Comfort Fit Technology erhöht die Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit.
- Touchscreen-Kompatibilität: Mit diesem Industriehandschuh lassen sich viele Touchscreen-Geräte bedienen. Größere Sicherheit, da der Handschuh zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht ausgezogen werden muss.
- Zertifizierte Hautfreundlichkeit: Dieser HyFlex®-Handschuh ist dermatologisch getestet und frei von schädigenden Substanzen.
* Über 30 % Mindestgehalt an Recyclingmaterial im Endprodukt (basierend auf Größe 9).
** Im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon.
^ 71 % weniger Treibhausgasemissionen – LCA von Ansell berechnet nach Gewichtsreduzierung, von Experten überprüft.
^^ Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion.
Empfohlen für:
- Allgemeine Arbeiten
- Montage von Kleinteilen
- Handhabung von Rohstoffen
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Logistik-/Lagerarbeiten
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Qualitätsprüfung
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Gelegentlicher Umgang mit heißen Gegenständen : EN407 Hitzeschutz Klasse 1 (100°C für 15s)
Farbe: grün