Eriks
ADCA

ADCA Druckminderer Typ 1906 Serie RP45S Stahl reduzierter Druckbereich 1,5 - 5 bar PN40 DN150

  • ERIKS:14098306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ADCA-Serie RP45S ist eine selbsttätige Druckminderer ausgestattet mit einem speziellen hochwertigen Edelstahl-Faltenbalg, einen druckentlasteten Kegel und einen geringstmöglichen Widerstand an der Spindel, wodurch der Druckminderer sehr präzis regelt. Diese Konstruktion zusammen mit eine grosse Auswahl von Antrieben und Federn, ermöglicht ein höhes Druckverhältenis von 25 : 1 und einen Regelbereich von 10 : 1.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
RP45S
Typ
1906
Ausführung
Direkt wirkend
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN150
Anschlussnorm
EN 1092-1
KVS-Wert
204 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 5 bar
Max. Fülldruck
25 bar
Max. Ausgangsdruck
16.5 bar
Min. Ausgangsdruck
0.15 bar
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck
40 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur
250 °C
Max. Druckverhältnis
25:1
Einstellverhältnis
10:1
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Kegel
1.4021
Material Sitz
1.4401
Material O-Ring
EPDM
Typenschlüssel Antrieb
B2
Material Bedienelement
ASTM A216 WCB/1.0619
Material Membran
CR mit PA verstärkt
Material Feder
Federstahl
Montagerichtung
Horizontal
Strömungsrichtung
gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen
PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation
PED cat. II
Maß
DN150
Antrieb
B2
A
285 mm
ØD
220 mm
H1
796 mm
H2
180 mm
L
480 mm
Gewicht
120.4 kg